https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMFl5OHhNRFV4TnpneE5UTTJNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2NGM2MjU0ODJiZGFlOTlmYTE1MTE0MzM5NTQ0YjllNjkwMDg0MjcxY2IxNjRkNjUwZDk3MTEwMzQxMjY4N2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMFl5OHhNRFV4TnpneE5UTTJNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2NGM2MjU0ODJiZGFlOTlmYTE1MTE0MzM5NTQ0YjllNjkwMDg0MjcxY2IxNjRkNjUwZDk3MTEwMzQxMjY4N2I
FAG
FAG
294/600-E1-XL-MB
FAG FAG
描述
FAG 294/600-E1-XL-MB
Thrust Roller Spherical Bearing; 600MM Bore 1; 769MM Bore 2; 1030MM Outside Diameter; 258MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
294/600-E1-XL-MB
BDI部件号
24858224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/294-600-E1-XL-MB/p/24858224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802190298
重量 / Kilogram
872
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
1922.43093
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 600MM Bore 1; 769MM Bore 2; 1030MM Outside Diameter; 258MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
40.551 英寸 | 1030 毫米
孔径1
23.622 英寸 | 600 毫米
高度
10.157 英寸 | 258 毫米
孔径2
30.276 英寸 | 769 毫米