294/670EM https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMTHRBRG-TSR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyTUM4eE1EZzJNekE1TmpreU1qRTBNaTlOUmxKVVNVMVVTRkpDVWtkZlZGTlNYMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNjMzNzkyMGQyZGQyZjhiZTU5YjBmZjQwYzM0M2M3YTRjMTUwMjM4ZTZkZTFhNjFjYjI5MjQ5ZGY3YWMwMmIx
20352891 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

294/670EM

描述

TIMKEN 294/670EM

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 670MM Bore 1; 830MM Bore 2; 1150MM Outside Diameter; 290MM Height; Cylindrical Roller Bearing; No Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class

制造商部件号

294/670EM

BDI部件号
20352891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796014534
重量 / Kilogram
1151.17
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Machined Finger Cage
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
2538.33
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 670MM Bore 1; 830MM Bore 2; 1150MM Outside Diameter; 290MM Height; Cylindrical Roller Bearing; No Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
外径
45.276 英寸 | 1150 毫米
高度
11.417 英寸 | 290 毫米
孔径2
32.677 英寸 | 830 毫米
孔径1
26.378 英寸 | 670 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新