ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
29415 EM
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 29415 EM
Thrust Roller Spherical Bearing; 75MM Bore 1; 160MM Outside Diameter; 51MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29415 EM
BDI部件号
23991342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29415-EM/p/23991342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410072909
重量 / Kilogram
4.7
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
10.36
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 75MM Bore 1; 160MM Outside Diameter; 51MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米
高度
2.008 英寸 | 51 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米