29417E https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaE5pOHhNRFF5TlRNMU5EVTFNVE15Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMyYjY1NDgzZDgyY2UyY2IxYTZmM2M5ZjI2NDc5Njc5NjEzZmNjZDgzMWU2MmJhOWY1OTU0YmE1NDQyZmNiZGY
1201132 推力滚子轴承 

NTN NTN

29417E

描述

NTN 29417E

Thrust Roller Spherical Bearing; 85MM Bore 1; 123MM Bore 2; 180MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29417E

BDI部件号
1201132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359877243
重量 / Kilogram
6.52
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
14.70483
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 85MM Bore 1; 123MM Bore 2; 180MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径2
4.843 英寸 | 123 毫米
孔径1
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新