FAG
FAG
29422-E1-XL
FAG FAG
描述
FAG 29422-E1-XL ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 155.5MM Bore 2; 230MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29422-E1-XL
BDI部件号
1143404
详情
2692.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29422-E1-XL/p/1143404
单价(不含税)
¥2,692.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802190502
重量 / Kilogram
12.78
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
28.17508
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 155.5MM Bore 2; 230MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
6.122 英寸 | 155.5 毫米
高度
2.874 英寸 | 73 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米