https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-STRBB-TSR-EJ-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcxTmk4eE1EZ3lNVEkwTlRJM01qQTVOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxUlNRa0pmVkZOU1gwVktYMU5VVEY5RFIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMjg4ZTk5ZmYwZjUxOTk5YTc1ZThlMDA0NDRhYTQxY2E3MTY1ODM3Y2ZiMjVkZGI5NWVlMzdjMGEyODVkOWYy
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-STRBB-TSR-EJ-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcxTmk4eE1EZ3lNVEkwTlRJM01qQTVOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxUlNRa0pmVkZOU1gwVktYMU5VVEY5RFIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMjg4ZTk5ZmYwZjUxOTk5YTc1ZThlMDA0NDRhYTQxY2E3MTY1ODM3Y2ZiMjVkZGI5NWVlMzdjMGEyODVkOWYy
TIMKEN
TIMKEN
29422EJ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 29422EJ ; 轴承/调心滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 155.448MM Bore 2; 230MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29422EJ
BDI部件号
20352905
详情
3414.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29422EJ/p/20352905
单价(不含税)
¥3,414.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796224414
重量 / Kilogram
13.19
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
29.1
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 110MM Bore 1; 155.448MM Bore 2; 230MM Outside Diameter; 73MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
6.12 英寸 | 155.448 毫米
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
高度
2.874 英寸 | 73 毫米