29424 W18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-29-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaU9TOHhNREkyT0RRNU5ESXpNell6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFORVgxTlVURjh5T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0YjU4YzI1YmIxZjkzMzBkNTdhNmQxOGU4ZDI2MGI3OTZmOTA2ZGZjNDQwM2JlMDNhOWY3YWQ5NGY1YzlmZWU
1330197 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

29424 W18

描述

TIMKEN 29424 W18

Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 171MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29424 W18

BDI部件号
1330197

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018563
重量 / Kilogram
18.296
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 171MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径2
6.732 英寸 | 171 毫米
高度
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新