29434 W18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-29-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaU9TOHhNREkyT0RRNU5ESXpNell6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFORVgxTlVURjh5T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0YjU4YzI1YmIxZjkzMzBkNTdhNmQxOGU4ZDI2MGI3OTZmOTA2ZGZjNDQwM2JlMDNhOWY3YWQ5NGY1YzlmZWU
1330202 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

29434 W18

描述

TIMKEN 29434 W18

Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 235.966MM Bore 2; 340MM Outside Diameter; 103MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29434 W18

BDI部件号
1330202

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018631
重量 / Kilogram
46.27
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 235.966MM Bore 2; 340MM Outside Diameter; 103MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
高度
4.055 英寸 | 103 毫米
孔径2
9.29 英寸 | 235.966 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新