29436RN FY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaVlTOHhNREUwTWpFNE9UWTRNamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjUxNDEwMTdhZjJjYWQyYzQxY2RkOGQ5MTBhNGZiZmE5NDkyZjBkNWQxY2Y2YjcxODZkNGNjOTk5ZGQ2ZTI3Nw
553703 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

29436RN FY

描述

KOYO 29436RN FY

Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 255MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29436RN FY

BDI部件号
553703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790180170
重量 / Kilogram
51.99
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Electric Motor Quality Bearing | With Center Rib and Ribs on Both Sides | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
制造商货号
29436RN FY
重量/磅
115.081
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 180MM Bore 1; 255MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
4.291 英寸 | 109 毫米
孔径1
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径2
10.039 英寸 | 255 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新