29440/200.3 E/VQ202 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-SRB-SD-E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoa055OHhNREkwTkRnek5EZzFNamc1TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZVMUpDWDFORVgwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWZkNDZlMmVmZjRlYzdhMDEyNGFlNDEyNzM0MTExYzI1MjcwMWE1MDVlMzhiMmI1OWFkNzFiMDZmZTU3ZWJkNg
1249483 推力滚子轴承 

SKF SKF

29440/200.3 E/VQ202

描述

SKF 29440/200.3 E/VQ202

Thrust Roller Spherical Bearing; 200.3MM Bore 1; 278MM Bore 2; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29440/200.3 E/VQ202

BDI部件号
1249483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570149852
重量 / Kilogram
68.5
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
158.73283
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 200.3MM Bore 1; 278MM Bore 2; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
7.886 英寸 | 200.3 毫米
高度
4.803 英寸 | 122 毫米
孔径2
10.945 英寸 | 278 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新