TIMKEN
TIMKEN
29440
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29440
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 277.622MM Bore 2; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29440
BDI部件号
20054046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29440/p/20054046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018662
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 277.622MM Bore 2; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
高度
4.803 英寸 | 122 毫米
孔径2
10.93 英寸 | 277.622 毫米