FAG
FAG
29452-E1-XL
FAG FAG
描述
FAG 29452E1 ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 346MM Bore 2; 480MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29452-E1
BDI部件号
1143441
详情
25752.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29452-E1-XL/p/1143441
单价(不含税)
¥25,752.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802190724
重量 / Kilogram
94.56
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
208.46912
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 346MM Bore 2; 480MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
孔径2
13.622 英寸 | 346 毫米
高度
5.197 英寸 | 132 毫米