29476-E1-XL-MB https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMFl5OHhNRFV4TnpneE5UTTJNVFUyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2NGM2MjU0ODJiZGFlOTlmYTE1MTE0MzM5NTQ0YjllNjkwMDg0MjcxY2IxNjRkNjUwZDk3MTEwMzQxMjY4N2I
1143455 推力滚子轴承 

FAG FAG

29476-E1-XL-MB

描述

FAG 29476-E1-XL-MB

Thrust Roller Spherical Bearing; 380MM Bore 1; 494MM Bore 2; 670MM Outside Diameter; 175MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29476-E1-XL-MB

BDI部件号
1143455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802190816
重量 / Kilogram
257.5
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
567.69033
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 380MM Bore 1; 494MM Bore 2; 670MM Outside Diameter; 175MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
26.378 英寸 | 670 毫米
孔径2
19.449 英寸 | 494 毫米
孔径1
14.961 英寸 | 380 毫米
高度
6.89 英寸 | 175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新