TIMKEN
TIMKEN
30TP107
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 30TP107
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 3.062" Bore 2; 7" Outside Diameter; 1.37" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
30TP107
BDI部件号
1336564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/30TP107/p/1336564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796017696
重量 / Kilogram
4.713
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
10.2
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 3.062" Bore 2; 7" Outside Diameter; 1.37" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径2
3.062 英寸 | 77.775 毫米
高度
1.37 英寸 | 34.798 毫米