30TP108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnMk9TOHhNREkwTkRnek5UazVPVGMzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDYyZjYyZDE2MDZiMGEzMDAwNTJhMmJjMWMzZjVlNDc5MGUzNmJmZTBiOTBlMzZjMmY0NTQ2MmU1MjMwZTQ0NA
17201233 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

30TP108

描述

TIMKEN 30TP108

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 3.062" Bore 2; 8" Outside Diameter; 1.37" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

30TP108

BDI部件号
17201233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796017702
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
13.9
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 3.062" Bore 2; 8" Outside Diameter; 1.37" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.37 英寸 | 34.798 毫米
孔径1
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径2
3.062 英寸 | 77.775 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新