40TPS115 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneE5TOHhNREkwTkRnek5qTXlOelExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkJUWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMTUyZDg4M2UxM2U4NjcyNzU3ZjAxMzRjNjk1OGJjNGJmYWVjOTdmMGZjNzk4Mjk5YjRkNTg1OTA1NTIzZDU5
19287028 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

40TPS115

描述

TIMKEN 40TPS115

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 4" Bore 1; 4.062" Bore 2; 8.37" Outside Diameter; 2.31" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer

制造商部件号

40TPS115

BDI部件号
19287028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018181
重量 / Kilogram
10.469
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
22.1
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 4" Bore 1; 4.062" Bore 2; 8.37" Outside Diameter; 2.31" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径2
4.062 英寸 | 103.175 毫米
外径
8.37 英寸 | 212.598 毫米
孔径1
4 英寸 | 101.6 毫米
含调心垫圈总高
2.31 英寸 | 58.674 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新