60TPS126 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneE5TOHhNREkwTkRnek5qTXlOelExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkJUWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMTUyZDg4M2UxM2U4NjcyNzU3ZjAxMzRjNjk1OGJjNGJmYWVjOTdmMGZjNzk4Mjk5YjRkNTg1OTA1NTIzZDU5
17201265 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

60TPS126

描述

TIMKEN 60TPS126

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 6" Bore 1; 6-1/8" Bore 2; 11-1/2" Outside Diameter; 2.62" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer

制造商部件号

60TPS126

BDI部件号
17201265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018273
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
44.3
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 6" Bore 1; 6-1/8" Bore 2; 11-1/2" Outside Diameter; 2.62" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径1
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
孔径2
6.125 英寸 | 155.575 毫米
含调心垫圈总高
2.62 英寸 | 66.548 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新