TIMKEN
TIMKEN
70TP132
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 70TP132
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7" Bore 1; 7-3/32" Bore 2; 14" Outside Diameter; 3" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
70TP132
BDI部件号
17201274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/70TP132/p/17201274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796017894
重量 / Kilogram
37.771
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
80.1
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7" Bore 1; 7-3/32" Bore 2; 14" Outside Diameter; 3" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径1
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径2
7.094 英寸 | 180.188 毫米
高度
3 英寸 | 76.2 毫米