TIMKEN
TIMKEN
70TPS132 OB1275
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 70TPS132 OB1275
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7" Bore 1; 7-1/8" Bore 2; 14-3/4" Outside Diameter; 4.01" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
70TPS132 OB1275
BDI部件号
1349760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/70TPS132-OB1275/p/1349760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018310
重量 / Kilogram
56.676
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
115.9
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7" Bore 1; 7-1/8" Bore 2; 14-3/4" Outside Diameter; 4.01" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径1
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径2
7.125 英寸 | 180.975 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
含调心垫圈总高
4.01 英寸 | 101.854 毫米