80TPS136 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneE5TOHhNREkwTkRnek5qTXlOelExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkJUWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMTUyZDg4M2UxM2U4NjcyNzU3ZjAxMzRjNjk1OGJjNGJmYWVjOTdmMGZjNzk4Mjk5YjRkNTg1OTA1NTIzZDU5
1351545 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

80TPS136

描述

TIMKEN 80TPS136

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 8" Bore 1; 8-1/4" Bore 2; 16-7/8" Outside Diameter; 4" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer

制造商部件号

80TPS136

BDI部件号
1351545

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018341
重量 / Kilogram
73.858
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
162.83
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 8" Bore 1; 8-1/4" Bore 2; 16-7/8" Outside Diameter; 4" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
高度
0 英寸 | 0 毫米
外径
16.875 英寸 | 428.625 毫米
含调心垫圈总高
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径1
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径2
8.25 英寸 | 209.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新