INA
INA
811/530-M
INA INA
描述
INA 811/530-M
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 530MM Bore 1; 535MM Bore 2; 640MM Outside Diameter; 85MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
811/530-M
BDI部件号
24318037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/811-530-M/p/24318037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362004622
重量 / Kilogram
58.97
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
142.06571
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 530MM Bore 1; 535MM Bore 2; 640MM Outside Diameter; 85MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
20.866 英寸 | 530 毫米
高度
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径2
21.063 英寸 | 535 毫米
外径
25.197 英寸 | 640 毫米