https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd09DOHhNRFU0TnpJeE5qZ3dOVGt4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDg0TURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzU4MjQ2ZWE1OTY0Mjk3N2UwYmVlYzNiZTFhMDM1OTEzOWI5YTI4OThjYmQxMDQ0Y2YwMDc0MDVhMDAxOGM0MQ
INA
INA
811/900-M
INA INA
描述
INA 811/900-M
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 900MM Bore 1; 906MM Bore 2; 1060MM Outside Diameter; 130MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
811/900-M
BDI部件号
24318045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/811-900-M/p/24318045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362004783
重量 / Kilogram
242.7
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
535.06127
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 900MM Bore 1; 906MM Bore 2; 1060MM Outside Diameter; 130MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径2
35.669 英寸 | 906 毫米
孔径1
35.433 英寸 | 900 毫米
外径
41.732 英寸 | 1060 毫米