https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVlpOHhNRFV4TnpjNU5UUXdOVGcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWHpnd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZkNTU3Yzc1OTlkNTNmM2Y0YzRjNGI5MjNkNTEyMTljZmE4OGQwZTUzMzdjYzIwMGZjZmZmOTljZDc4MmIwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVlpOHhNRFV4TnpjNU5UUXdOVGcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWHpnd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZkNTU3Yzc1OTlkNTNmM2Y0YzRjNGI5MjNkNTEyMTljZmE4OGQwZTUzMzdjYzIwMGZjZmZmOTljZDc4MmIwMQ
INA
INA
81109-TV
INA INA
描述
INA 81109 ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81109-TV
BDI部件号
18316137
详情
125.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81109-TV/p/18316137
单价(不含税)
¥125.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802554038
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.28881
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米