81118LPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1085408-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnM05TOHhNRFU0TnpBMU5UWXlNREV5Tmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0TlRRd09GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0OGE2YTk0YjcwZTg1YmM1NjMzZDAyYTdiYzFlYmVmOTcxZTJmYjFlZDc1ZjRmNjk5M2I0YTE2NjI1MGUyMDNi
1085415 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

81118LPB

描述

KOYO 81118LPB

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 22MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81118LPB

BDI部件号
1085415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790270185
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 432 N Static Load Rating | 119 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
1.56528
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 22MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径2
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新