INA
INA
81134-TV
INA INA
描述
INA 81134TV ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 170MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outside Diameter; 34MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81134-TV
BDI部件号
18316518
详情
2739.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81134-TV/p/18316518
单价(不含税)
¥2,739.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802030907
重量 / Kilogram
2.607
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
5.74744
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 170MM Bore 1; 172MM Bore 2; 215MM Outside Diameter; 34MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
孔径2
6.772 英寸 | 172 毫米