CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81156 M P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 81156 M P/5
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 280MM Bore 1; 283MM Bore 2; 350MM Outside Diameter; 53MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81156 M P/5
BDI部件号
222054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81156-M-P-5/p/222054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075201438
重量 / Kilogram
12.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81156 M P/5
重量/磅
26.5
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 280MM Bore 1; 283MM Bore 2; 350MM Outside Diameter; 53MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径2
11.142 英寸 | 283 毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米
高度
2.087 英寸 | 53 毫米