81172-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnd055OHhNRFV4TnpjNU5qSXlOVEExTkM5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDg0TURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmM3MWEzYzY2OWQxNTBiYTA3ZTA1M2FiYTBlNTI4NjgwZDA1ZjI3MTdlMWYwNjBhNmE5ODllMDU5ZjY5N2IxOA
24318050 推力滚子轴承 

INA INA

81172-M

描述

INA 81172-M

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 360MM Bore 1; 364MM Bore 2; 440MM Outside Diameter; 65MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81172-M

BDI部件号
24318050

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802426762
重量 / Kilogram
22.44
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
49.47167
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 360MM Bore 1; 364MM Bore 2; 440MM Outside Diameter; 65MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径1
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
孔径2
14.331 英寸 | 364 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新