81192-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnd055OHhNRFV4TnpjNU5qSXlOVEExTkM5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDg0TURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmM3MWEzYzY2OWQxNTBiYTA3ZTA1M2FiYTBlNTI4NjgwZDA1ZjI3MTdlMWYwNjBhNmE5ODllMDU5ZjY5N2IxOA
19264363 推力滚子轴承 

INA INA

81192-M

描述

INA 81192-M

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 460MM Bore 1; 464MM Bore 2; 560MM Outside Diameter; 80MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81192-M

BDI部件号
19264363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643148641
重量 / Kilogram
45.18
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
99.60473
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 460MM Bore 1; 464MM Bore 2; 560MM Outside Diameter; 80MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
孔径2
18.268 英寸 | 464 毫米
高度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径1
18.11 英寸 | 460 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新