CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81206 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 81206 P/6
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 16MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81206 P/6
BDI部件号
222065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81206-P-6/p/222065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075201698
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81206 P/6
重量/磅
0.29
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 16MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米