81209 TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoaU9DOHhNREkwTkRnek16WTNNekkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxQlBURmxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNlYmZlNDRmM2NjN2ZlMjY2OTMzNzVjMmE1YTE1ZTcyNzUyY2Y4ZDlmNDE1Y2MwYzhjMzM1NzFiNDM1OWVhYWU
1422382 推力滚子轴承 

SKF SKF

81209 TN

描述

SKF 81209 TN

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 20MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81209 TN

BDI部件号
1422382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571152653
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.63934
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 20MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
2.874 英寸 | 73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新