INA
INA
81212-TV
INA INA
描述
FAG 81212-TV ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 26MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
FAG 81212-TV
BDI部件号
18316883
详情
290.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81212-TV/p/18316883
单价(不含税)
¥290.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802554014
重量 / Kilogram
0.642
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
1.41537
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 62MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 26MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
高度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径2
2.441 英寸 | 62 毫米