对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

81213-TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVlpOHhNRFV4TnpjNU5UUXdOVGcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWHpnd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZkNTU3Yzc1OTlkNTNmM2Y0YzRjNGI5MjNkNTEyMTljZmE4OGQwZTUzMzdjYzIwMGZjZmZmOTljZDc4MmIwMQ
18316884 推力滚子轴承 

INA INA

81213-TV

描述

INA 81213-TV ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 65MM Bore 1; 67MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81213-TV

BDI部件号
18316884

详情

364.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥364.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存
BDI- 墨西哥 3

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802031027
重量 / Kilogram
0.718
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
1.58292
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 65MM Bore 1; 67MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.638 英寸 | 67 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径1
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新