https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVlpOHhNRFV4TnpjNU5UUXdOVGcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWHpnd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZkNTU3Yzc1OTlkNTNmM2Y0YzRjNGI5MjNkNTEyMTljZmE4OGQwZTUzMzdjYzIwMGZjZmZmOTljZDc4MmIwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVlpOHhNRFV4TnpjNU5UUXdOVGcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWHpnd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZkNTU3Yzc1OTlkNTNmM2Y0YzRjNGI5MjNkNTEyMTljZmE4OGQwZTUzMzdjYzIwMGZjZmZmOTljZDc4MmIwMQ
INA
INA
81214-TV
INA INA
描述
INA 81214TV ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81214-TV
BDI部件号
18316885
详情
438.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81214-TV/p/18316885
单价(不含税)
¥438.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802031034
重量 / Kilogram
0.765
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
1.68653
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米
高度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米