81222 M P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoak1TOHhNREkwTkRnek16a3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxYmE1ZTQxMzNhY2U5YjI0NzMxZmNmMTQzNjRhMTE4YWRjMGJmMTE3MmY5ZTIxYjkwMWQwMGI4ZmJjNTM1MWU
222105 推力滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

81222 M P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING 81222 M P/6

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 38MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81222 M P/6

BDI部件号
222105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075202435
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81222 M P/6
重量/磅
6.55
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 38MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 3 | ISO P6; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
4.449 英寸 | 113 毫米
高度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新