81224-TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMlpTODVPREV5TXprNU1USTROakEyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjI4ZjdlYjk4YTBmNjk3ZDczMjVjODgzYjg4ZmRhZmViZjViYjk0NDc5MTNjYjcyNGNkMTZkZmE5Y2ZmZmQ3OA
1172224 推力滚子轴承 

INA INA

81224-TV

描述

INA 81224-TV#O ; 轴承/推力圆柱滚子轴承

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 170MM Outside Diameter; 39MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81224-TV

BDI部件号
1172224

详情

1831.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,831.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 20

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054362005292
重量 / Kilogram
2.6
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81224TN
重量/磅
5.601
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 170MM Outside Diameter; 39MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
4.843 英寸 | 123 毫米
高度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新