https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMlpTODVPREV5TXprNU1USTROakEyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjI4ZjdlYjk4YTBmNjk3ZDczMjVjODgzYjg4ZmRhZmViZjViYjk0NDc5MTNjYjcyNGNkMTZkZmE5Y2ZmZmQ3OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMlpTODVPREV5TXprNU1USTROakEyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjI4ZjdlYjk4YTBmNjk3ZDczMjVjODgzYjg4ZmRhZmViZjViYjk0NDc5MTNjYjcyNGNkMTZkZmE5Y2ZmZmQ3OA
INA
INA
81226-TV
INA INA
描述
INA 81226-TV ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 130MM Bore 1; 133MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 45MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81226-TV
BDI部件号
1172225
详情
2477.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81226-TV/p/1172225
单价(不含税)
¥2,477.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802113891
重量 / Kilogram
3.8
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81226TN
重量/磅
9.27
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 130MM Bore 1; 133MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 45MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
5.236 英寸 | 133 毫米
高度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米