https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJneE1TOHhNRFV4TnpjNU5qVXhPVGsyTmk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmT0RBd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNGQ3N2Y4MGRmNGYwNTNhZWFiYWU2YjUxZWU3NzhjN2YyMzg4MTQ2ZjFjNzNmODQ2M2EwMGU1YjA1NDQ5OWQy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJneE1TOHhNRFV4TnpjNU5qVXhPVGsyTmk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmT0RBd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNGQ3N2Y4MGRmNGYwNTNhZWFiYWU2YjUxZWU3NzhjN2YyMzg4MTQ2ZjFjNzNmODQ2M2EwMGU1YjA1NDQ5OWQy
INA
INA
87411-L
INA INA
描述
INA 87411-L ; 轴承/圆柱滚子轴承
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 55MM Bore 1; 57MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 29MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
INA 87411-L
BDI部件号
22390049
详情
1919.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/87411-L/p/22390049
单价(不含税)
¥1,919.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802424225
重量 / Kilogram
1.717
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
3.78533
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 55MM Bore 1; 57MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 29MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径2
2.244 英寸 | 57 毫米
高度
1.142 英寸 | 29 毫米