89310 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-STL-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMU1DOHhNRFV4TnpjNU5UYzJOak13TWk5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmT0RBd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjN2JmMTU5YjU2ZTg4YzM5M2QxOTg0NmYyZDU0ODFiZWE1MDM4NjYyNzYyZGFlM2U0YWI2M2E3MzI2OWQ3YWY0
1213768 推力滚子轴承 

NTN NTN

89310

描述

NTN 89310

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

89310

BDI部件号
1213768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359458275
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
2.0029
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
高度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新