89314-TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMlpTODVPREV5TXprNU1USTROakEyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjI4ZjdlYjk4YTBmNjk3ZDczMjVjODgzYjg4ZmRhZmViZjViYjk0NDc5MTNjYjcyNGNkMTZkZmE5Y2ZmZmQ3OA
1172253 推力滚子轴承 

INA INA

89314-TV

描述

INA 89314-TV ; 轴承/推力滚子轴承

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 125MM Outside Diameter; 34MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

INA 89314-TV

BDI部件号
1172253

详情

1179.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥1,179.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054362005650
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
89314TN
重量/磅
4.013
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 125MM Outside Diameter; 34MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.835 英寸 | 72 毫米
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新