89315-TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVlpOHhNRFV4TnpjNU5UUXdOVGcxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWHpnd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZkNTU3Yzc1OTlkNTNmM2Y0YzRjNGI5MjNkNTEyMTljZmE4OGQwZTUzMzdjYzIwMGZjZmZmOTljZDc4MmIwMQ
23956196 推力滚子轴承 

INA INA

89315-TV

描述

INA 89315-TV#E ; 轴承/滚针轴承

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 36MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

89315-TV

BDI部件号
23956196

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802031263
重量 / Kilogram
2.223
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
4.90087
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 36MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径2
3.031 英寸 | 77 毫米
高度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新