89326-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-BR-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd09DOHhNRFU0TnpJeE5qZ3dOVGt4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDg0TURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzU4MjQ2ZWE1OTY0Mjk3N2UwYmVlYzNiZTFhMDM1OTEzOWI5YTI4OThjYmQxMDQ0Y2YwMDc0MDVhMDAxOGM0MQ
1172261 推力滚子轴承 

INA INA

89326-M

描述

INA 89326-M

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 130MM Bore 1; 134MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

89326-M

BDI部件号
1172261

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802428469
重量 / Kilogram
10.76
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
23.72171
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 130MM Bore 1; 134MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
5.276 英寸 | 134 毫米
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
高度
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新