89326L1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-BR-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJneFppOHhNRFV4TnpjNU5qazBOVGsxTUM5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDg0TURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjJjZDk2Yzk2NDRhYWU1Yjg1NzBjZmYxOWQzYzQ4Y2M3MjAzZTQ5NzUyNmE4YmNhYmZhOTZkMzVlNzk2MDBmYg
1213776 推力滚子轴承 

NTN NTN

89326L1

描述

NTN 89326L1

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 130MM Bore 1; 130MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

89326L1

BDI部件号
1213776

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359458404
重量 / Kilogram
10.8
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
23.8099
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 130MM Bore 1; 130MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
高度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新