TIMKEN
TIMKEN
A-6251-D
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN A-6251-D
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 400MM Bore 1; 525MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 240MM Height; Cylindrical Roller Bearing; No Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
制造商部件号
A-6251-D
BDI部件号
1353667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A-6251-D/p/1353667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796235700
重量 / Kilogram
238.589
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Machined Finger Cage
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
675
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 400MM Bore 1; 525MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 240MM Height; Cylindrical Roller Bearing; No Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
高度
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径2
20.669 英寸 | 525 毫米
孔径1
15.748 英寸 | 400 毫米