TIMKEN
TIMKEN
A-6753-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN A-6753-A
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 5-1/2" Bore 1; 12-1/4" Outside Diameter; 13-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
A-6753-A
BDI部件号
1353670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A-6753-A/p/1353670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796097698
重量 / Kilogram
91.172
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 5-1/2" Bore 1; 12-1/4" Outside Diameter; 13-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
高度
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径1
5.5 英寸 | 139.7 毫米