NTN
NTN
AKJ36X52X2-3
NTN NTN
描述
NTN AKJ36X52X2-3
Thrust Needle Roller Assembly; 36MM Bore 1; 36MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AKJ36X52X2-3
BDI部件号
1214451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKJ36X52X2-3/p/1214451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359016130
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Stainless Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 36MM Bore 1; 36MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
1.417 英寸 | 36 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径1
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米