AKJ42X58X2-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RSSY-AKJ-SD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoaU9DOHhNRFF5TlRNMU9UVTVOelU1T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWxOVFdWOUJTMHBmVTBSZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjMyNDFmNjQ1MGI0MTBkYTk1MTI2MjNmZGFhZDIyNzliMDBmMWRiYTVjM2RhNTMwYTVhZTliZWQwNDk3YzJmNw
1214456 推力滚子轴承 

NTN NTN

AKJ42X58X2-2

描述

NTN AKJ42X58X2-2

Thrust Needle Roller Assembly; 42MM Bore 1; 42MM Bore 2; 58MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AKJ42X58X2-2

BDI部件号
1214456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359016215
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Stainless Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 42MM Bore 1; 42MM Bore 2; 58MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
1.654 英寸 | 42 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径2
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新