https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-26RT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnME1pOHhNRGN4TVRJMk5Ea3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5TmxKVVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGIxYzkyZDEwM2YzMjE5ODJhM2E2ZWE1N2EzN2NlOTVmODI1OTc5MTk3N2IyOTFiODhkNGM2Y2I2NzU2NDdmYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-26RT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnME1pOHhNRGN4TVRJMk5Ea3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5TmxKVVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGIxYzkyZDEwM2YzMjE5ODJhM2E2ZWE1N2EzN2NlOTVmODI1OTc5MTk3N2IyOTFiODhkNGM2Y2I2NzU2NDdmYQ
INA
INA
AR.26RT20
INA INA
描述
INA AR.26RT20
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-5/8" Bore 1; 2-5/8" Bore 2; 4.343" Outside Diameter; 1.005" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AR.26RT20
BDI部件号
1171886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AR-26RT20/p/1171886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362018360
重量 / Kilogram
1.169
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
26RT20
重量/磅
2.152
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-5/8" Bore 1; 2-5/8" Bore 2; 4.343" Outside Diameter; 1.005" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径2
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
4.343 英寸 | 110.312 毫米
高度
1.005 英寸 | 25.527 毫米