INA
INA
AR.RT606
INA INA
描述
INA AR.RT606
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-5/16" Bore 1; 1-5/16" Bore 2; 2-3/8" Outside Diameter; 13/16" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AR.RT606
BDI部件号
1177298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AR-RT606/p/1177298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364116422
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Cylindrical Roller | Flat Race | Separable Axial Contact | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RT606
重量/磅
0.571
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-5/16" Bore 1; 1-5/16" Bore 2; 2-3/8" Outside Diameter; 13/16" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径2
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米