INA
INA
AR.RTL13
INA INA
描述
INA AR.RTL13
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 2-11/32" Outside Diameter; 5/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AR.RTL13
BDI部件号
18316478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AR-RTL13/p/18316478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802068757
重量 / Kilogram
0.215
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Cylindrical Roller | Flat Race | Separable Axial Contact | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RTL13
重量/磅
0.441
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 2-11/32" Outside Diameter; 5/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径2
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径1
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.344 英寸 | 59.538 毫米