INA
INA
AR.RTW609
INA INA
描述
INA AR.RTW609
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 3-1/8" Outside Diameter; 13/16" Height; 1.062" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
AR.RTW609
BDI部件号
1177370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AR-RTW609/p/1177370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364116545
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Medium Series | Separable Axial Contact | Angular Adjustment | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RTW609
重量/磅
1.343
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 3-1/8" Outside Diameter; 13/16" Height; 1.062" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径2
1.5 英寸 | 38.1 毫米
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
含调心垫圈总高
1.062 英寸 | 26.975 毫米
孔径1
1.5 英寸 | 38.1 毫米